Beli pompa air irigasi di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp6.599.900

    Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirSebagai salah satu pompa yang paling mengesankan diantara Pompa Honda, Volume Air yang dihasilkan oleh WB20XN telah dirancang sesuai dengan keinginan pelanggan, apa pun aplikasi yang anda ingin pakai. Mesin GX160 Honda 4-Stroke yang menggerakan WB20XN memastikannya mudah dihidupkan, mudah digunakan, hemat bahan bakar, emisi rendah dan daya tahan lebih lama. - Pompa Air 2 inch untuk Berbagai Kebutuhan. - Mudah dihidupkan. - Mesin Honda OHV. - Irit Bahan Bakar. - Garansi 1 Tahun & Bersertifikat SNI.
    atribut:
    • Type: Self Priming, Centrifugal pump
    • Max. Suction Head Lift (m): 7.5
    • Air Cleaner: Semi Dry Type
    • Bore and Stroke (mm): 68x45
    • Compression Ratio: 8.5
    • Displacement (cm³): 163
    • Engine Type: 4-stroke, Overhead Valve Single Cylinder, inclined by 250
    • Fuel Consumption (L/hour): 1.4
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.1
    • Fuel Used: Unleaded Gasoline (Oktan 86 or Higher)
    • Maximum Net Torque (N m): 10.3
    • Net Power Output (kW): 3.6
    • Oil Capacity (L): 0.58
  2. Loncin Pump Engine Gasoline Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp3.199.900

    Loncin Pump Engine Gasoline Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa air dengan diameter lubang hisap dan buang 1 inchi dan mempunyain kapasitas mesin 97 cc, sangat cocok untuk kebutuhan pengairan lahan.
  3. Tiger Pump Engine Gasoline Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Tiger Pump Engine Gasoline Irrigation (Pompa Alkon)
    atribut:
    • Fuel Capacity (L): 3.6
    • Max. Engine (HP): 7.0
    • Suction and Exhaust Diameter (mm): 50
    • Water Flow Speed (L/m): 600
  4. YamamaxPRO Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp1.499.900

    YamamaxPRO Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Starting: Recoil
  5. KRISBOW Pump Engine Gasoline for Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp3.799.900

    KRISBOW Pump Engine Gasoline for Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Untuk membantu Anda menyalurkan air dalam konsentrasi yang besar, pompa air bensin Krisbow dapat menjadi solusi untuk Anda. Pompa di desain untuk industri agrikultur dengan daya tahan yang tinggi. Menggunakan tipe mesin 168FB yang dapat menghasilkan tenaga sebesar 4.7(6.5) kw(HP). Cocok digunakan sebagai pompa irigasi.
    atribut:
    • Max. Suction Lift (m): 8
    • Max. Engine (HP): 6.5
    • Maximum Engine (kW): 4.7
    • Maximum Suction Lift (ft): 26
    • Revolution Speed (rpm): 3600
  6. Yamaha Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp5.099.900

    Yamaha Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Cylinder Volume (cc): 179
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.6
    • Fuel Type: Fuel
    • Machine Type: 4-stroke, OHV, Air Cooled
    • Max. High Pressure Pump (m): 27
    • Max. Sunction Power (m): 8
    • Operating Time (hour): 2
    • Output Attached (kW/rpm): 3.1 (4.2 PS)/3600
    • Pump Connection Thread: Outer Thread
    • Starter System: recoil Starter
  7. JLD Mesin Chainsaw
    Mulai

    Rp799.900

  8. Koshin Pump Engine High Pressure (Pompa Alkon Tekanan Tinggi)
    Mulai

    Rp9.999.900

    Koshin Pump Engine High Pressure (Pompa Alkon Tekanan Tinggi)
    Deskripsi:
    The Koshin SERH-50Z petrol motor pump with a head of 90 metres is used for firefighting and supplying clean water over long distances; It is equipped with a powerful Honda GX200 Hi-Revolution engine, which is characterised by its economical fuel consumption.New alloy elements: Silumin housing and impeller with high chrome content guarantee a long service life.
    atribut:
    • Grain Size (mm): Max. 3
    • Maximum Suction Height (M): 8
    • Total Head (m): 90
  9. Honda Power Product Pump Engine Light Weight (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp8.599.900

    Honda Power Product Pump Engine Light Weight (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Total Head (m): 37
    • Manufacturer: HONDA
    • Working Fuel: Unleaded Gasoline for Automobiles
  10. SUPRA (Pump) Pump Engine Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp1.899.900

    SUPRA (Pump) Pump Engine Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Forced air - cooled, 4-strokes, OHV single cylinder
    atribut:
    • Power Output (HP): 6.5
    • Pump Lift (m): 28
    • Suction Height (m): 7
    • Maximum Pump Output (L/minute): 1100
    • Diameter Inlet & Outlet (inch): 3 (75mm)
    • Dimensions (mm): 520x380x470
    • Fuel Capacity (L): 3.6
  11. Hyundai Pump Engine Gasoline Irrigation (Pompa Alkon)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.099.900

    Hyundai Pump Engine Gasoline Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
  12. Koshin Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp5.799.900

    Koshin Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    The KOSHIN SEH-50X motorised pump is used for domestic and municipal applications (watering gardens, pumping water from wells, filling tanks, supplying water to houses, fire-fighting). The model is equipped with a reliable Japanese Honda four-stroke engine with an output of 2.9 hp, which can pump up to 600 litres of liquid per minute. To put the pump into operation, only the pump body needs to be filled with water.
    atribut:
    • Maximum Power (rpm): 3600
    • Suction Height (ft): 26
    • Suction Height (m): 8
  13. Trilliun Hose Water Spiral Premium (Selang Air Spiral)
    Mulai

    Rp2.899.900

    Trilliun Hose Water Spiral Premium (Selang Air Spiral)
    Deskripsi:
    Selang PVC Trilliun Spiral Premium. Selang PVC Trilliun Spiral Premium diproduksi dengan menggunakan mesin yang canggih dan modern, serta terbuat dari bahan baku PVC yang berkualitas tinggi sehingga Selang PVC Trilliun Spiral Premium memiliki kekuatan impak dan ketahanan yang sangat tinggi untuk aplikasi bertekanan sangat besar. Selang PVC Trilliun Spiral Premium memiliki dinding bagian dalam yang mulus sehingga aliran yang lancar bisa tercapai. Keunggulan : - Terbuat dari 100% bahan baku PVC murni. - Memiliki dinding dan tulang yang tebal. - Fleksibel. - Dinding bagian dalam yang mulus sehingga aliran yang lancar bisa tercapai. - Kuat terhadap berbagai bahan kimia. - Kuat dan tahan lama. - Ketahanan impak yang sangat tinggi. - Tahan terhadap abrasi dan korosi. - Elastis. - Kuat untuk aplikasi penyedotan dan penyaluran yang bertekanan sangat tinggi.
  14. Grundfos Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Mulai

    Rp11.999.900

    Grundfos Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Deskripsi:
    Grundfos pompa Air JPA memiliki flowrate kapasitas yang lengkap ukuran 4-8 m3/h sanagt handal dan hemat daya sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
    atribut:
    • Voltage: 1x220-240V
    • Pump Outlet: 1inch
    • Mains Fequency: 50Hz
    • Volume of Pressure Tank: 18L
  15. Loncin Pump Engine Diesel Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp10.999.900

    Loncin Pump Engine Diesel Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirPompa air menggunakan bahan bakar solar. Kuat dan tahan lama. Pompa air dengan diameter selang hisap dan buang besar dapat diandalkan untuk mengalirkan air ke lahan dan perkebunan Anda yang luas dan membutuhkan debit air yang extra. Tenaga dorongnya yang kuat, sangat cocok digunakan pada tempat yang jauh dari sumber air
    atribut:
    • Fuel Type: Diesel
    • BB Consumption per Hour (L/hour): 1.35 (Average Usage)
    • Speed (rpm): 3600
  16. Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp619.900

    Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)
    Deskripsi:
    Jet pump sumur dangkal Shimizu hemat energi listrik memiliki kapasitas max 31lpm-60lpm, daya hisap max 9m, pekarangan, taman, gedung, dan rumah sangat cocok dengan tipe pompa ini.
  17. LCPower Pump Engine Centrifugal Water Osiris Series (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp4.699.900

    LCPower Pump Engine Centrifugal Water Osiris Series (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa hemat bahan bakar sebanyak 30% yang ditenagai oleh mesin Vortex G120 bertenaga 4hp versi hemat bahan bakar dikelasnya.
  18. HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Mulai

    Rp4.799.900

    HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirHCP memiliki range produk Submersible Sewage (Effluent Pump) yang lengkap dengan kapasitas 50-1200 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industri
    atribut:
    • Number of Pole: 2P
  19. FIRMAN Pump Engine Gasoline for Irrigation Auto Choke Series (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp3.199.900

    FIRMAN Pump Engine Gasoline for Irrigation Auto Choke Series (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirFGP20AC merupakan salah satu produk mesin pompa air alkon dari Firman Indonesia yang dapat digunakan dalam berbagai macam keperluan seperti seperti irigasi sawah, menguras air, sirkulasi kolam dan lain-lain. Mesin pompa air alkon ini menggunakan engine Firman SFE210 yaitu mesin penggerak 4 tak dengan kapasitas silinder 212 cc dan daya sebesar 7 HP/3600 rpm. Mesin ini memiliki kapasitas tangki bahan bakar sebesar 3.6 L dan kapasitas tangki oli sebesar 600 ml. Mesin ini juga memiliki keunggulan hemat dalam penggunaan. Dengan kapasitas tangki bahan bakar 3.6 L, mesin ini dapat digunakan hingga maksimal 4 jam (Beban 75%). Dengan menggunakan sistem penyalaan recoil (diengkol) yang ringan dan mudah, pengguna tidak akan kehabisan banyak waktu dan tenaga hanya untuk menyalakan mesin ini. Dilengkapi juga dengan fitur auto choke yang semakin memudahkan pengguna saat menyalakan mesin. Fitur auto choke ini menjaga agar karburator mesin selalu pada keadaan siap untuk dinyalakan sehingga mesin mudah dinyalakan karena tidak perlu mengengkol/starter beberapa saat untuk menaikan bensin ke karburator. Dengan diameter hisap dan diameter buangan berukuran masing-masing 2” mesin ini mampu menghisap air dengan debit maksimum mencapai 36 m³ / Jam atau 600 L / min. Selain itu, pompa ini mampu menghisap air dengan tinggi hisap mencapai 8 meter, dan tinggi dorong mencapai 28 meter. Pompa alkon ini sangat cocok untuk Anda yang memiliki usaha dalam bidang pertanian yang memerlukan pompa untuk keperluan irigasi sawah karena dengan menggunakan mesin pompa ini kegiatan irigasi akan lebih menghemat waktu pekerjaan. Selain itu mesin ini dilengkapi juga dengan frame mesin yang dapat memudahkan pengguna untuk memindahkan mesin kemana saja.
    atribut:
    • Maximum Engine Working Power (rpm): 3600
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.6
    • Cylinder Capacity (cc): 212
    • Engine Oil Capacity (L): 0.6
  20. Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp9.899.900

    Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Maximum Output (kW/rpm): 3.6/3600
    • Manufacturer: HONDA
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.1
    • Working Fuel: Unleaded Gasoline for Automobiles
Daftar Harga pompa air irigasi Terbaru October 2026
Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)Rp6.599.900
Loncin Pump Engine Gasoline Irrigation (Pompa Alkon)Rp3.199.900
Tiger Pump Engine Gasoline Irrigation (Pompa Alkon)Rp1.499.900
YamamaxPRO Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)Rp1.499.900
KRISBOW Pump Engine Gasoline for Irrigation (Pompa Alkon)Rp3.799.900
Yamaha Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)Rp5.099.900
JLD Mesin ChainsawRp799.900
Koshin Pump Engine High Pressure (Pompa Alkon Tekanan Tinggi)Rp9.999.900
Honda Power Product Pump Engine Light Weight (Pompa Alkon)Rp8.599.900
SUPRA (Pump) Pump Engine Irrigation (Pompa Alkon)Rp1.899.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)